Heavy-duty omkeerbare ratel, stofdicht, aandrijving uitwendig vierkant 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: SL.161
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer SL.161
    EAN/GTIN 3148519036725
    Nummer fabrikant SL.161
    L-nummer L60130 5993

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeer lange levensduur onder alle werkomstandigheden
    • Gedicht tegen stof, industrieel vuil en andere werkplaatsstof of -vloeistoffen
    • Mechanisme met 72 tanden voor een draaihoek van 5°
    • Schakelaarhendel met indicatie van de draairichting
    • Het full-hand systeem maakt het mogelijk, om op de kop van de omkeerbare ratel te drukken bij het vastdraaien (losmaken) zonder per ongeluk de draairichting om te keren
    • Ultracompacte kop voor gebruik ook in krappe werkruimtes
    • Haakoog in de handgreep voor werken op hoogte
    • Uitzonderlijk werkcomfort ook door de soepele overgang tussen metalen en kunststof delen

    Kenmerk:

    • d [mm]: 37
    • d1 [mm]: 32
    • H [mm]: 37
    • L [mm]: 262
    • L1 [mm]: 245
    • [g]: 446