Schroevendraaier bit , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , extra lang , Uitgang zeskant bus 6 mm

Artikelnummer: SHP.6EL1A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SHP.6EL1A
EAN/GTIN 3148516592866
Nummer fabrikant SHP.6EL1A
L-nummer L60130 2417

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • [g]: 93