Constructieklem, grote spandiepte SGTM 600/200

Artikelnummer: SG60T20M
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SG60T20M
EAN/GTIN 4008158031323
Nummer fabrikant SG60T20M
L-nummer L80070 57

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 8.500 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm
  • Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met inzetstuk van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld
  • Opening 200 mm

Kenmerk:

  • Overhead: 200 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad, vervaardigd van staal, gewalst en getemperd, gefosfateerd
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, gefosfateerd
  • Rail: 30x15 mm
  • Spanwijdte: 600 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Hallenbouw
  • Met grote kracht spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen