KombiKlamp SG-VAD 300/120

Artikelnummer: SG30VAD
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SG30VAD
EAN/GTIN 4008158032368
Nummer fabrikant SG30VAD
L-nummer L80070 101

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 7.500 N
  • Klemmen en spreiden van ronde, ovale en schuine werkstukken
  • Drukplaten kunnen zonder gereedschap worden vervangen

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad, vervaardigd van staal, gewalst en getemperd, gefosfateerd
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, gefosfateerd
  • Rail: 30x15 mm
  • Spanwijdte: 300 mm

Voordeel:

Vario-klemhulpstuk
  • De Vario-klemhulpstuk is speciaal aangepast voor ronde, ovale en hoekige werkstukken onder een hoek van 60° binnen tot 60° buiten. Eenvoudige conversie voor verspreiding door bevestiging met M8-schroef. Ervaar de variabiliteit!
Verwijderbare aansluitzekering
  • De eindzekering kan worden losgemaakt – voor het snel overbrengen van de schuifstang naar de spreidfunctie.
Verwisselbare drukplaat
  • De gereedschapsvrije vervangbare drukplaat zorgt voor nog meer comfort bij uw dagelijkse werkzaamheden. Het is zeer gemakkelijk en snel te verwisselen.
Tuimelhendel met kunststof hulpstuk
  • De stevige tuimelhendel heeft een plastic hulpstuk voor nog meer handenvriendelijk werken. Voor krachtig en gecontroleerd aanhalen.

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen