Euro Work Katoenen Overall Black XXL R

Artikelnummer: S998BKRXXL
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 2XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S998BKRXXL
EAN/GTIN 5036108245758
Nummer fabrikant S998BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze katoenen overall biedt meerdere zakken voor handige opbergmogelijkheden, inclusief een duimstokzak. Elastiek aan zijkant geeft extra comfort en bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 5 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Opgezette achterzak
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 260
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen