Omschrijving:
Een perfecte broek voor het harde werk, deze broek is gemaakt van Kingsmill 245grm Poly/katoen stof, maar met marine panelen op beide benen gemaakt in een ballistische nylon met cargo zakken en reflecterende striping.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Ballistische nylon panelen bieden maximale bescherming tegen glas, metaalscherven en andere gevaarlijke materialen.
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 7 opbergzakken
- Twee opgezette achterzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Nylon
Contrast samenstelling: 100% Nylon
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.