Omschrijving:
Deze populaire korte broek biedt veel opbergruimte en is voorzien van dubbelgestikte naden voor extra sterkte. De broekband heeft elastiek aan de achterzijde voor bewegingsvrijheid.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 9 opbergzakken
- Zakken met rits
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;