Omschrijving:
Dit klassieke schort is professioneel en stylistisch, gemaakt van duurzame katoenen doek. De handige verstelbare nekkoorden voegen nog meer voordelen van dit klassieke model.
Kenmerk:
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;