Omschrijving:
Combinatie van top presterend Kingsmill doek met een voering van polyester. Dit stoere kledingstuk beschermt tegen de koudste weersomstandigheden.
Kenmerk:
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 8 opbergzakken
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Opgezette achterzak
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Duimstokzak
- Telefoonzak
- Mouwzak
- Zakken met rits
- CE gecertificeerd
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Voering: 100% Polyester Voering
Voering samenstelling: 100% Polyester Voering
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 200
Voering gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;