Bolton Schilders Amerikaanse overall White S R

Artikelnummer: S810WHRS
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
Artikelnummer S810WHRS
EAN/GTIN 5036108037230
Nummer fabrikant S810WHRS

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt met 100% voorgekrompen katoen om een goede bescherming te bieden tegen verfspatten. Met onder andere een zak met rits, een grote opgestikte voorzak, knie-, heup - en duimstokzakken, elastische achterzijde en kunststof gespen.

Kenmerk:

  • Premium voorgekrompen katoenen doek
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • 8 opbergzakken
  • Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid
  • Elastische banden
  • Duimstokzak
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
  • Opgezette achterzak
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Verdekte telefoonzak

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 305
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen