Omschrijving:
Gemaakt met 100% voorgekrompen katoen om een goede bescherming te bieden tegen verfspatten. Met onder andere een zak met rits, een grote opgestikte voorzak, knie-, heup - en duimstokzakken, elastische achterzijde en kunststof gespen.
Kenmerk:
- Premium voorgekrompen katoenen doek
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- 8 opbergzakken
- Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid
- Elastische banden
- Duimstokzak
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
- Opgezette achterzak
- Trenzen op alle kritische punten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Verdekte telefoonzak
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 305
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;