Dames Combat Korte Broek Navy L R

Artikelnummer: S797NARL
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
Uniseks-maat L

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S797NARL
EAN/GTIN 5036108373796
Nummer fabrikant S797NARL

Omschrijving

Omschrijving:

De half elastische tailleband, compleet met riemlussen, verhoogt het comfort van deze moderne combat korte broek voor dames De dubbelgestikte naden geven een sterke look en meer duurzaamheid aan het kledingstuk

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Duimstokzak
  • 6 opbergzakken
  • Twee opgezette achterzakken
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Telefoonzak
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Nieuw model
  • Vrouwen model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen