Combat Korte Broek Navy S R

Artikelnummer: S790NARS
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
Uniseks-maat S

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S790NARS
EAN/GTIN 5036108150915
Nummer fabrikant S790NARS

Omschrijving

Omschrijving:

De half-elastieken taille, compleet met riemlusjes, verhogen het comfort van dit moderne model. Dubbel gestikte naden geven de broek een robuuste look en voegen duurzaamheid toe aan de kleding.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Duimstokzak
  • 6 opbergzakken
  • Twee opgezette achterzakken
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Telefoonzak
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen