Omschrijving:
Deze jas biedt een optimale bescherming. Door de antistatische en vlam vertragende eigenschappen te combineren met een zeer hoog ademend vermogen en volledige waterdichtheid, is deze jas zeer geschikt voor Multi-risico omstandigheden.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Antistatisch
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Telefoonzak
- 4 opbergzakken
- Twee-weg kunststof rits voor eenvoudig openen
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.