Bizflame Multi Beschermend Bomber Regenjack Navy XXL R

Artikelnummer: S783NARXXL
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
Artikelnummer S783NARXXL
EAN/GTIN 5036108276950
Nummer fabrikant S783NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit EN gecertificeerde Multi-Risk Jack is toonaangevend in de industrie. Dankzij de mooie pasvorm is dit de perfecte oplossing voor dagelijks gebruik onder koud en nat weer bij risicovolle omstandigheden.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Antistatisch
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Twee-weg kunststof rits voor eenvoudig openen
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Europese rits met trekker aan de linkerkant van het kledingstuk
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen