Omschrijving:
Dit EN gecertificeerde Multi-Risk Jack is toonaangevend in de industrie. Dankzij de mooie pasvorm is dit de perfecte oplossing voor dagelijks gebruik onder koud en nat weer bij risicovolle omstandigheden.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Antistatisch
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Twee-weg kunststof rits voor eenvoudig openen
- 4 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Verdekte afneembare capuchon
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Europese rits met trekker aan de linkerkant van het kledingstuk
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.