Omschrijving:
Optimale bescherming wordt door dit antistatische jack geboden. Vlambestendigheid wordt gecombineerd met super ademende en waterbestendigde eigenschappen. Deze kleding voldoet daarom aan de eisen van de Europese normeringen.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Borstzak aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Antistatisch
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- 4 opbergzakken
- Telefoonzak
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Twee-weg kunststof rits voor eenvoudig openen
- Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Getapete naden bieden extra bescherming
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.