Bizflame Regen Hi-Vis Antistatische FR Bodywarmer Yellow L R

Artikelnummer: S776YERL
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer S776YERL
EAN/GTIN 5036108248612
Nummer fabrikant S776YERL

Omschrijving

Omschrijving:

Een geweldige aanvulling op Bizflame Rain HV, deze multifunctionele bodywarmer met hoge zichtbaarheid is bestand tegen vlammen en chemicaliën met antistatische eigenschappen, heeft een verborgen zak voor je mobiele telefoon onder de stormflap voor gemakkelijke toegang en een gewatteerde vlamwerende voering voor maximale bescherming en comfort.

Kenmerk:

  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Gevoerde kraag voor extra comfort
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Lage voorzakken met klittenbandsluitig
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Antistatisch
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 4 opbergzakken
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte telefoonzak
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen