Bizflame Regen Hi-Vis Multi Lite Jack Yellow XL R

Artikelnummer: S774YERXL
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
Artikelnummer S774YERXL
EAN/GTIN 5036108248520
Nummer fabrikant S774YERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een fantastische aanvulling op onze Mult-Protection lijn, het S774 jack is een ongevoerd lichtgewicht jack met meerder functionele kenmerken en eigenschappen.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Gebreide manchet voor comfort en warmte
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Antistatisch
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • CE-CAT III
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen