Omschrijving:
Dit volledige waterdichte bomberjack biedt multinormen beschermen bij risicovolle omstandigheden. Kenmerken zijn onder bescherming tegen chemicaliën en de afneembare capuchon.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Antistatisch
- Borstzak aan binnenzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Getapete naden bieden extra bescherming
- 4 opbergzakken
- Telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Verdekte afneembare capuchon
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.