Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic FR Bomberjack Orange XS R

Artikelnummer: S773ORRXS
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
Artikelnummer S773ORRXS
EAN/GTIN 5036108309597
Nummer fabrikant S773ORRXS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit volledige waterdichte bomberjack biedt multinormen beschermen bij risicovolle omstandigheden. Kenmerken zijn onder bescherming tegen chemicaliën en de afneembare capuchon.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • Antistatisch
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen