Bizflame Regen Multi Beschermende jas Navy XXL R

Artikelnummer: S770NARXXL
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
Artikelnummer S770NARXXL
EAN/GTIN 5036108215874
Nummer fabrikant S770NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze waterdichte en ademende parka biedt bescherming tegen meerdere risico's. De uitneembare vlamvertragende fleece voering zorgt voor extra warmte bij extreme weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Lage voorzakken met klittenbandsluitig
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Antistatisch
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 5 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Interactieve rits voor meer functionaliteit
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Uitneembare voering gewicht oz: 350
Verwijderbare voering gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen