Omschrijving:
Deze waterdichte en ademende parka biedt bescherming tegen meerdere risico's. De uitneembare vlamvertragende fleece voering zorgt voor extra warmte bij extreme weersomstandigheden.
Kenmerk:
- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Antistatisch
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 5 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- Interactieve rits voor meer functionaliteit
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Uitneembare voering gewicht oz: 350
Verwijderbare voering gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.