Omschrijving:
Dit slim ontworpen veelzijdige kledingstuk is ideaal en praktisch in elke situatie. Afneembare gevoerde mouwen veranderen het kledingstuk in een bodywarmer en meerdere zakken bieden genoeg opbergruimte.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Getapete naden bieden extra bescherming
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
- Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Radiozak ontworpen voor alle afmetingen
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- 7 opbergzakken
- Telefoonzak
- CE gecertificeerd
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
- Jack kan op vier manieren gedragen worden
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- UKCA gemarkeerd
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.