Hi-Vis Executive 5-in-1 Jack Yellow/Navy XL R

Artikelnummer: S768YNRXL
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
Artikelnummer S768YNRXL
EAN/GTIN 5036108168286
Nummer fabrikant S768YNRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Innovatief model, te gebruiken voor meerdere doeleinden. Buitenjas bevat twee handige grote opgezette zakken met klittenband sluitingen en een verdekte capuchon, terwijl de binnenjas afneembare mouwen heeft, een grote telefoon/radio zak met D-ring en printopening voor personalisatie.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Jack kan op 5 manieren gedragen worden voor Multi functioneel gebruik
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 7 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Interactief binnenjack
  • CE gecertificeerd
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester Fleece
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester Fleece
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 280
Verwijderbare voering gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen