North Sea Fleece Navy XL R

Artikelnummer: S665NARXL
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
Artikelnummer S665NARXL
EAN/GTIN 5036108148073
Nummer fabrikant S665NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

De S665 is een van de meest slijtvaste en duurzame kledingstukken in het fleece-assortiment en is geschikt voor de meest veeleisende werkomgevingen. De mouw- en schouderpanelen geven een stijlvolle look en helpen de levensduur van het kledingstuk te verlengen. Het heeft ook een zakje voor de mobiele telefoon en een elastische zoom met trekkoord voor een goede pasvorm.

Kenmerk:

  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Zakken met rits
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Contrast zilverkleurige rits

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 400
Shell gewicht oz: 12
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen