KX3 Regenjack Black S R

Artikelnummer: S600BKRS
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
Artikelnummer S600BKRS
EAN/GTIN 5036108318568
Nummer fabrikant S600BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit trendy kledingstuk kunt u gemakkelijk van uw werk naar uw vrije tijd gaan terwijl u er op uw best uitziet. Boordevol kenmerken die de beste outdoor trends volgen, zoals ventilatieritsen onder de oksels, voorgevormde windmanchetten en schuine lijnen. Gelede mouwen en slanke lijnen zorgen voor een geweldige pasvorm.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gemaakt met een active fit
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Ventilatieopeningen met rits onder de armen voor extra ademend vermogen
  • De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 4 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Capuchon met klep en aansnoerkoord
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Een mesh paneel onder de arm voor ventilatie
  • Zakken met rits
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Verbeterde pasvorm

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, TPU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, TPU Gecoat
Shell gewicht gm: 140
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen