Hi-Vis winter Broek Orange/Navy M R

Artikelnummer: S598ONRM
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
Artikelnummer S598ONRM
EAN/GTIN 5036108387199
Nummer fabrikant S598ONRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slim ontworpen winterbroek houdt de drager zichtbaar, veilig, warm en droog in alle weersomstandigheden. Het fluoricerende doek en de retro-reflecerende striping biedt uitstekende bescherming bij slecht zicht omstandigheden, terwijl de gevoerde banden zorgen voor extra warmte en comfort voor de drager.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Twee zijtoegangen via de zakken
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 2 zijzakken met rits
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen