Extreme Broek Orange XL R

Artikelnummer: S597ORRXL
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
Artikelnummer S597ORRXL
EAN/GTIN 5036108288335
Nummer fabrikant S597ORRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Volledig water- en winddichte bescherming, deze broek is voorzien van een elastische tailleband en aansnoerkoord aan de binnenzijde om de broek te verstellen naar een comfortabele pasvorm. Onderkleding kan makkelijk bereikt worden via de openingen aan de zijden. De onderzijde van de pijpen zijn voorzien van ritsen zodat de broek makkelijk over werkschoenen heen aangetrokken kan worden.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • Dijbeenzakken
  • Zijzakken met doortasten
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Ongevoerd
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 4 opbergzakken
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • CE gecertificeerd
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen