Radial 3 in 1 Jack Dark Navy XXL R

Artikelnummer: S553DNRXXL
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
Artikelnummer S553DNRXXL
EAN/GTIN 5036108324866
Nummer fabrikant S553DNRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor modern corporate gebruik, dit tijdloze jack heeft een sportieve pasvorm en is volledig water- en winddicht en ademend. Het buitendoek is voorzien van Oxford versterkte panelen voor extra duurzaamheid. Waterdichte ritsen geven een mooie uitstraling. Het fleece binnenjack zorgt voor isolatie bij koudere omstandigheden of kan wanneer uitgeritst los gedragen worden. Het ultieme gecombineerd op het gebied van kwaliteit, modellering en functionaliteit.

Kenmerk:

  • 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
  • Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 6 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Ritssluiting voorzijde
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Zakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • 3 in 1 water- en windproof jack
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Microvezel, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester Microvezel, PU Gecoat
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester Fleece
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester Fleece
Shell gewicht gm: 130
Shell gewicht oz: 4
Uitneembare voering gewicht oz: 280
Verwijderbare voering gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen