Omschrijving:
Het Ultrasoon Verwarmde Tunnel Gilet biedt de beste isolatie oplossingen. De middels koolstofdraad verwarmde panelen zijn verwerkt in dit gevoerde jack en geven de drager extra warmte. Door het gebruik van het innovatief gesealde baffle doek is de weerstand tegen water verbeterd. De S549 heeft 3 warmtestanden die via een knop op de borst bediend kan worden en wordt geleverd inclusief 3 oplaadbare batterijen die 3-10 uur zorgen voor de warmte.
Kenmerk:
- Premium waterdicht doek
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte
- Gemakkelijk te laden en duurzaam batterijpak
- Elastische armgaten
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
- Levensduur van de batterij tot 10 uur
- inclusief Micro USB oplaadkabel
- Ritssluiting voorzijde
- Zakken met rits
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- 3 opbergzakken
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Shell samenstelling: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 65
Shell gewicht oz: 2
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 260
Vulling gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;