Hi-Vis Ultrasonisch Verwarmd Tunnel Jack Yellow/Black XXL R

Artikelnummer: S548YBRXXL
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
Artikelnummer S548YBRXXL
EAN/GTIN 5036108351817
Nummer fabrikant S548YBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Hi-Vis Ultrasonisch Verwarmd Tunnel Jack biedt het beste in hoge zichtbaarheid en isolerende eigenschappen. De middels koolstofdraad verwarmde panelen zijn verwerkt in dit gevoerde jack en geven de drager extra warmte. Door het gebruik van het innovatief gesealde baffle doek is de weerstand tegen water verbeterd. Dit jack heeft 3 warmtestanden die via een knop op de borst bediend kan worden en wordt geleverd inclusief 3 oplaadbare batterijen die 3-10 uur zorgen voor de warmte.

Kenmerk:

  • Premium waterdicht doek
  • Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
  • Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Gemakkelijk te laden en duurzaam batterijpak
  • inclusief Micro USB oplaadkabel
  • Ritssluiting voorzijde
  • 2 zijzakken met rits
  • Afneembare gevoerde capuchon
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 4 opbergzakken
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Antistatisch
  • UKCA gemarkeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Pongee Ripstop met TPU membraan samengesteld tot 100% Polyester Tricot
Shell samenstelling: 100% Polyester Pongee Ripstop met TPU membraan samengesteld tot 100% Polyester Tricot
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 260
Vulling gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen