Ultrasonic Baffle Jack Black XXXL R

Artikelnummer: S546BKRXXXL
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
Artikelnummer S546BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108324996
Nummer fabrikant S546BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Ultrasonic Baffle Jack is optimaal isolerend en lekker warm. Bij de productie van dit jack is gebruik gemaakt van de revolutionaire heat seal constructie. Het doek is aan elkaar gezet zonder stiksels waardoor de waterdichtheid verbeterd en het verschuiven of vastplakken van de vulling wordt voorkomen.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 5 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Zakken met rits
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Ritssluiting voorzijde

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Shell samenstelling: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 65
Shell gewicht oz: 2
Voering gewicht gm: 65
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 260
Vulling gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen