Aspen Baffle bodywarmer Navy XXL R

Artikelnummer: S544NARXXL
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
Artikelnummer S544NARXXL
EAN/GTIN 5036108287505
Nummer fabrikant S544NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit ultralichte Insulatex gewatteerde gilet is perfect voor laagjes en een geweldig alternatief voor een jas. Het Aspen Baffle Gilet heeft superieure thermische en waterbestendige eigenschappen en biedt optimale warmte en draagcomfort.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Omkeerbare rits voor eenvoudig openen/sluiten
  • 3 opbergzakken
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Lichtgewicht en comfortabel

Materiaal:

Shell-stof: 100% Nylon 20D, Antistatische Finish
Shell samenstelling: 100% Nylon 20D, Antistatische Finish
Voering: 100% Nylon
Voering samenstelling: 100% Nylon
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 40
Shell gewicht oz: 1
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen