Aspen Baffle Jack Black XXL R

Artikelnummer: S543BKRXXL
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
Artikelnummer S543BKRXXL
EAN/GTIN 5036108287444
Nummer fabrikant S543BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Aspen Baffle Jack is voorzien van een lichtgewicht insulatex thermische voering en biedt een ultrazachte, waterbestendige oplossing voor buitengebruik. De unieke stof- technologie houdt de lichaamswarmte vast om een thermische barrière te creëren voor optimaal draagcomfort.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 3 opbergzakken
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Lichtgewicht en comfortabel

Materiaal:

Shell-stof: 100% Nylon 20D, Antistatische Finish
Shell samenstelling: 100% Nylon 20D, Antistatische Finish
Voering: 100% Nylon
Voering samenstelling: 100% Nylon
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 40
Shell gewicht oz: 1
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen