All Weather Protection Multi-Way Jackets Rood L

Artikelnummer: S532RERL
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
Artikelnummer S532RERL
EAN/GTIN 5036108259397
Nummer fabrikant S532RERL

Omschrijving

Omschrijving:

Orkney 3-in-1 Jacket

Kenmerk:

  • 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
  • Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
  • Cooling mesh bovenlichaam
  • Zakken met rits
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • 7 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Nylon Ottoman, Ademend, PU Afwerklaag
Shell samenstelling: 100% Nylon Ottoman, Ademend, PU Afwerklaag
Contrasterende stof: 100% Nylon Dobby, Ademend, PU afwerklaag
Contrast samenstelling: 100% Nylon Dobby, Ademend, PU afwerklaag
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 170
Shell gewicht oz: 5
Uitneembare voering gewicht oz: 280
Verwijderbare voering gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen