Omschrijving:
Orkney 3-in-1 Jacket
Kenmerk:
- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Cooling mesh bovenlichaam
- Zakken met rits
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- 7 opbergzakken
- Telefoonzak
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 100% Nylon Ottoman, Ademend, PU Afwerklaag
Shell samenstelling: 100% Nylon Ottoman, Ademend, PU Afwerklaag
Contrasterende stof: 100% Nylon Dobby, Ademend, PU afwerklaag
Contrast samenstelling: 100% Nylon Dobby, Ademend, PU afwerklaag
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 170
Shell gewicht oz: 5
Uitneembare voering gewicht oz: 280
Verwijderbare voering gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;