Omschrijving:
Argo 3-in-1 Jacket
Kenmerk:
- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Borstzak aan binnenzijde
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- 7 opbergzakken
- Telefoonzak
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PU Gecoat
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 135
Shell gewicht oz: 4
Uitneembare voering gewicht oz: 260
Verwijderbare voering gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;