Omschrijving:
Word gezien en voel je goed in deze jas van geweldige kwaliteit. Het unieke lichtgewicht materiaal biedt een ongeëvenaarde mix van luchtdoorlatendheid, waterproof en windproof bescherming. De S490 is gevoerd voor meer warmte in koude omstandigheden. De capuchon en stormflap met drukknopen zijn geweldige extra's, vooral bij slecht weer.
Kenmerk:
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 3 opbergzakken
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Borstzak aan binnenzijde
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 185
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.