Beskrivelse:
Denne model er designet til at være yderst praktisk og sikker. Overallen med kontrast beskytter og sikrer underkroppen og brystet imod vådt vejr.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Flere opbevaringslommer
- Justerbar sideåbning for ekstra fleksibilitet
- Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
- Ergonomisk quick release spænde
- Justerbar seler til forbedre komfort
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- Foret for ekstra varme og komfort
- Påsat baglomme
- Dobbelt tommestoklomme
- Elastik i ryggen
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Tilgængelig i str. XS-6XL
- 6 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Ny Farve
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske