Berlin Hi-Vis Executive Vest Yellow XXL R

Artikelnummer: S476YERXXL
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
Artikelnummer S476YERXXL
EAN/GTIN 5036108137411
Nummer fabrikant S476YERXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het executive vest heeft een revolutionair ontwerp en combineert het lichte gewicht van een vest met de praktische zakken voor momenten dat een jack te warm is. Een duidelijk ID houder voor veiligheidspassen en kaartjes voegt nog meer toe aan dit unieke kledingstuk.

Kenmerk:

  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Beschikbaar in de maten XS t/m 7XL
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen