Omschrijving:
Het Originele Executive ontwerp is leverbaar in een uitvoering met lange mouw. Met premium ID houder en meerdere zakken is dit een uitstekende keuze.
Kenmerk:
- Ritssluiting voorzijde
- 7 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Telefoon- en Pennenzak
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- CE gecertificeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.