Hi-Vis Executive Jack Yellow L R

Artikelnummer: S475YERL
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
Artikelnummer S475YERL
EAN/GTIN 5036108042913
Nummer fabrikant S475YERL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Originele Executive ontwerp is leverbaar in een uitvoering met lange mouw. Met premium ID houder en meerdere zakken is dit een uitstekende keuze.

Kenmerk:

  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen