Hi-Vis 4-in-1 Contrast Traffic Jack Yellow/Navy XXXL R

Artikelnummer: S471YNRXXXL
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
Artikelnummer S471YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108248322
Nummer fabrikant S471YNRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Hedendaags design 4-in-1 veelzijdige jas die vier combinaties biedt: lichtgewicht buitenkant, buitenkant met bodywarmer gecombineerd, alleen te dragen bodywarmer en omgekeerde kleur bodywarmer. Comfortabel en praktisch, de jas is zeer aanpasbaar aan alle weersomstandigheden en biedt volledige zichtbaarheid van de drager bij weinig licht. Functies omvatten; meerdere zakken voor voldoende opbergruimte, opbergbare capuchon voor eenvoudig opbergen, getapete naden voor volledige wind- en waterdichte bescherming en printtoegang voor corporate branding.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Zilverkleurige reflecterende capuchon zorgt voor betere zichtbaarheid
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Jack kan op vier manieren gedragen worden
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 8 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Interactieve bodywarmervoering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen