Omschrijving:
Deze tweekleuren parka is uitgebreid getest en uitgeprobeerd en is leverbaar is 3 kleurcombinaties. Met volledig getapte waterdichte naden is deze parka een ware marktleider.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Borstzak aan binnenzijde
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- 4 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.