Hi-Vis Bomberjack Orange 5XL R

Artikelnummer: S463ORR5XL
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
Artikelnummer S463ORR5XL
EAN/GTIN 5036108271214
Nummer fabrikant S463ORR5XL

Omschrijving

Omschrijving:

Comfort en kwaliteit zijn het belangrijkst bij dit kledingstuk, samen met onze gebruikelijke veiligheid en weersbestendige functies. De ritssluiting voor in twee richtingen, stormflap met drukknopen en gebreide stormmanchetten geven ultieme bescherming.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • CE gecertificeerd
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Leverbaar in de maten XXS tot en met 8XL
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen