Omschrijving:
Dit kledingstuk is als beste verkozen in zijn klasse door onze klanten in vergelijking met onze concurrenten. De ademende en waterproof kwaliteiten van de jas zorgen ervoor dat u altijd 100% droog blijft.
Kenmerk:
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Borstzak aan binnenzijde
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- 4 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- Leverbaar in maat tot en met 3XL
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Materiaal:
Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.