Omschrijving:
Complete waterproof bescherming voor een betaalbare prijs. Dit kledingstuk komt met glans door de test voor hevige regen heen en kan met extra lagen eronder worden gedragen zodat u ook in koudere omstandigheden warm blijft. De ritssluiting aan de voorzijde zorgt ervoor dat de overall makkelijk aan- en uit te trekken is, en de stormflap met drukknopen voorkomt dat er water doorheen komt.
Kenmerk:
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zijzakken met doortasten
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;