Sealtex Classic Coverall Navy L R

Artikelnummer: S452NARL
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
Uniseks-maat L

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S452NARL
EAN/GTIN 5036108002566
Nummer fabrikant S452NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Complete waterproof bescherming voor een betaalbare prijs. Dit kledingstuk komt met glans door de test voor hevige regen heen en kan met extra lagen eronder worden gedragen zodat u ook in koudere omstandigheden warm blijft. De ritssluiting aan de voorzijde zorgt ervoor dat de overall makkelijk aan- en uit te trekken is, en de stormflap met drukknopen voorkomt dat er water doorheen komt.

Kenmerk:

  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
  • Zijzakken met doortasten
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen