Omschrijving:
De slimme styling, uitzonderlijke waterbestendigheid en betaalbare prijs maken dit kledingstuk tot een voordelige waterdichte jas. De stevige stof en gelaste naden worden gecombineerd met een goede pasvorm voor draagcomfort. Hij biedt opbergruimte voor je persoonlijke en werkspullen en de stormflap met ritssluiting en drukknopen houdt alle weerselementen buiten.
Kenmerk:
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;